Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D 8501RS42P14V20 Ρελέ 8Pin DPDT 10A 120VAC | AF9FUR 2DW39

SQUARE D 8501RS42P14V20 Ρελέ 8 ακίδων DPDT 10A 120VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FUR Μοντέλο: 8501RS42P14V20Cross Ref: 2DW39
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
€100.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
Πηνία πηνίου120 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΟξείδιο του κασσίτερου αργύρου
Βαθμολογία επαφών10Α @ 240VAC / 28VDC
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
ΒάσηΠλευρική φλάντζα
Καρφίτσες8
Ένδειξη κατάστασηςLED

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536410050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚαρφίτσεςΠηνία πηνίουΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΥλικό επαφήςΒαθμολογία επαφώνHP @ 120VHP @ 240VΤιμή
SQUARE D 8501KFR12V14 Ρελέ 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FTB 2DR87 8501KFR12V14824 VAC10DPDTΟξείδιο του αργύρου καδμίου12Α @ 240VAC / 28VDC1/31/2€62.37
SQUARE D 8501KFR12V20 Ρελέ 8Pin DPDT 10A 100VAC | AF9FTC 2DR88 8501KFR12V208120 VAC10DPDTΟξείδιο του αργύρου καδμίου12Α @ 240VAC / 28VDC1/31/2€62.37
SQUARE D RUMF32F7 Ρελέ 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTT 2DT44 RUMF32F711120 VAC103PDTΟξείδιο του αργύρου καδμίου10Α @ 277VAC / 30VDC1/31/2€32.37
SQUARE D 8501KUR13P14V20 Ρελέ 11Pin 3PDT 10A 100VAC | AF9FTU 2DT47 8501KUR13P14V2011120 VAC10A3PDTΟξείδιο του κασσίτερου αργύρου12Α @ 240VAC / 28VDC1/31/2€73.36
SQUARE D RUMF32BD Ρελέ 11Pin 3PDT 10A 24VDC | AF9FTZ 2DT55 RUMF32BD1124 VDC10A3PDTΟξείδιο του κασσίτερου αργύρου10Α @ 277VAC / 30VDC1/31/2€32.37
SQUARE D 8501RS14P14V20 Ρελέ 14Pin 4PDT 5A 120VAC | AF9FUK 2DW28 8501RS14P14V2014120 VAC54PDTΟξείδιο του αργύρου καδμίου5Α @ 240VAC / 28VDC1/61/6€92.15
SQUARE D 8501RS42P14V14 Ρελέ 8Pin DPDT 10A 24VAC | AF9FUQ 2DW38 8501RS42P14V14824 VAC10DPDTΟξείδιο του κασσίτερου αργύρου10Α @ 240VAC / 28VDC1/31/2€96.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 8501RS42P14V20 Ρελέ 8 ακίδων DPDT 10A 120VAC
€100.75 /μονάδα