SQUARE D 82344 Διακόπτης Ασφαλείας 480VAC 3PDT 200 Amps AC | AG9FZW 1H294

SQUARE D 82344 Διακόπτης ασφαλείας 480VAC 3PDT 200 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FZW Μοντέλο: 82344Σταυρός: 1H294

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,604.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC200
Φόρμα Επικοινωνίας3PDT
Βάθος11.8 "
Dutyβαρύς
Ύψος30.9 "
HP15 HP @ 480 VAC
Εκτίμηση IP20
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
Τάση480 VAC
Πλάτος23.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
SQUARE D PKOGTC2 Διακόπτης ασφαλείας βαρέως τύπου 100a Χαλκός | AF9FPJ 2DH20 PKOGTC2€77.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 82344 Διακόπτης ασφαλείας 480VAC 3PDT 200 Amps AC
€4,604.43 /μονάδα