SQUARE D 1S67F Transformer 1 Phase 1kva 110/220v Out | AF9FLD 2CT05

SQUARE D 1S67F Transformer 1 Phase 1kva 110/220v Out

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9FLD Μοντέλο: 1S67FCross Ref: 2CT05

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,927.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωγή μετασχηματιστή
ΧρώμαΓκρί
Βάθος5.4 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος8.2 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου190 έως 240/380 έως 480 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου110 / 220 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA1kVA
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.24
Ύψος πλοίου (cm)22.61
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8504314065

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 1S67F Transformer 1 Phase 1kva 110/220v Out
€1,927.64 /μονάδα