SQUARE D 1.5S51F Transformer 1 Phase 1.5kva 120/240v Out | AF9FLC 2CT02

SQUARE D 1.5S51F Transformer 1 Phase 1.5kva 120/240v Out

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FLC Μοντέλο: 1.5S51FCross Ref: 2CT02

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,305.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Βάθος6.56 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος8.25 "
Hz60
Τάση Εισόδου600 VAC
Εκτίμηση IP14
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου120 / 240 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA1.5kVA
Πλάτος8.68

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.08
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8504210040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΒάθοςΎψοςΒαθμολογία VAΠλάτοςHzΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 1S51F 1 Phase 1kva 120 / 240v Out | AF7RYU 22LR47 1S51F115 βαθμοί Γ11.1 "9"1kVA10.3 "60600 VAC54€1,057.97
Μετασχηματιστής SQUARE D 250SV51B 1 Phase 250va 120 / 240v Out | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 βαθμοί Γ11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC54€557.00
Μετασχηματιστής SQUARE D 2S51F Phase 1kva 2 / 120v Out | AF240RYW 7LR22 2S51F115 βαθμοί Γ12.9 "9.3 "2kVA11.2 "60600 VAC54€1,568.40
Μετασχηματιστής SQUARE D 500SV51B 1 Phase 200va 120 / 240v Out | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 βαθμοί Γ8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC54€783.69
Μετασχηματιστής SQUARE D 50SV51A 1 Phase 50va 120 / 240v Out | AF7RZB 22LR54 50SV51Α55 βαθμοί Γ8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC54€275.60
Μετασχηματιστής SQUARE D 5S4F 1 Phase 5kva 120 / 240v Out | AF7RZC 22LR55 5S4F115 βαθμοί Γ10.5 "14.3 "5kVA13.8 "60600 VAC54€2,796.94
Μετασχηματιστής SQUARE D 750SV51F 1 Phase 750va 120 / 240v Out | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 βαθμοί Γ8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC54€735.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 1.5S51F Transformer 1 Phase 1.5kva 120/240v Out
€1,305.57 /μονάδα