Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPILFYTER 690341 Γάντι τσάντα 58 ίντσες μήκος 45 ίντσες πλάτος | AD2EDP 3NPA3

SPILFYTER 690341 Γάντια Τσάντα 58 ίντσες Μήκος 45 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2EDP Μοντέλο: 690341Cross Ref: 3NPA3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάντα γαντιών
Μήκος58 "
ΥλικόΜεμβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής ευκρίνειας
Αριθμός θυρών1
Μέγεθος ανοίγματος30 "
Πλάτος45 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ3923210095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Όγκος θαλάμου (30,510 cu in.)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος ανοίγματοςΠλάτοςΤιμή
SPILFYTER 690323 Γάντι τσάντα Μήκος 48 ίντσες 39 ίντσες Πλάτος | AD2EDM 3NPA1 69032348 "24 "39 "€47.18
SPILFYTER 690321 Γάντι τσάντα 58 ίντσες Μήκος 51 ίντσες Πλάτος | AD2EDN 3NPA2 69032158 "36 "51 "€51.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPILFYTER 690341 Γάντια Τσάντα 58 ίντσες Μήκος 45 ίντσες Πλάτος
€62.32 /μονάδα