Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-15R Flex Shaft 7 / 16-1 / 2 15ft Χρήση με AF2BXM | AF2BXN 6PZV2

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-15R Flex Shaft 7/16-1/2 15ft Χρήση με AF2BXM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BXN Μοντέλο: SC-TC-S02-15RCross Ref: 6PZV2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€653.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτος άξονας
Ύψος2"
Μήκος180 "
ΥλικόΣωλήνας από νάιλον, χάλυβα
Μέγιστη. Ροή.19 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM. 19
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση26 psi
Μέγεθος7/16 - 1/2 ID
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.638
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)51.56
Πλάτος πλοίου (cm)41.66
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΤιμή
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-25R Flex Shaft 7 / 16-1 / 2 25ft Use with AF2BXM | AF2BXP 6PZV3 SC-TC-S02-25R300 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID€459.61
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Flex Shaft 7 / 16-1 / 2 35ft Χρήση με AF2BXM | AF2BXQ 6PZV4 SC-TC-S02-35R420 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID€409.12
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-15R Flex Shaft 9 / 16-1 15ft Χρήση με AF2BXM | AF2BXR 6PZV5 SC-TC-S03-15R180 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "€517.66
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R Flex Shaft 9 / 16-1 25ft Χρήση με AF2BXM | AF2BXT 6PZV6 SC-TC-S03-25R300 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "€394.60
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-35R Flex Shaft 9 / 16-1 35ft Χρήση με AF2BXM | AF2BXU 6PZV7 SC-TC-S03-35R420 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "€451.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-S02-15R Flex Shaft 7/16-1/2 15ft Χρήση με AF2BXM
€653.77 /μονάδα