SPEEDCLEAN SC-TC-60 Καθαριστικό σωλήνα εναλλάκτη θερμότητας, 860 Rpm, 1/2 HP, 115 V | AX3KFP

SPEEDCLEAN SC-TC-60 Heat Exchanger Tube Cleaner, 860 Rpm, 1/2 HP, 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX3KFP Μοντέλο: SC-TC-60

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,817.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθαριστικό σωλήνα εναλλάκτη θερμότητας
καλώδιο Μήκος20ft.
Διαστάσεις21.5 "x 16.5" x 9 "
Ισχύς εισόδου115 VDC
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)860 RPM
Power1 / 2 HP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φορητός καθαριστής σωλήνων εναλλάκτη θερμότητας με νάιλον άξονα που παρέχει καθαρισμό υψηλής ροπής για την απομάκρυνση σκληρών αποθέσεων από σωλήνες εναλλάκτη θερμότητας
    • Διαθέτει περιστρεφόμενη περιστροφή άξονα με ενσωματωμένη ροή νερού για να παρέχει εξαιρετικό καθαρισμό σωληνώσεων ευθυγραμμισμένων και τυφλών και να ξεπλύνει τα συντρίμμια που χαλαρώθηκαν κατά τον καθαρισμό, αντίστοιχα
    • Ένα σύστημα άξονα γρήγορης σύνδεσης, ενεργοποιημένος μηχανισμός ποδιών και λαβή μεταφοράς με επένδυση
    • Ιδανικό για εμπορικούς σωλήνες ψύξης, ανταλλακτικά θερμότητας με κέλυφος και σωλήνα, ψυγεία λαδιού και σωλήνες εναλλάκτη θερμότητας θαλάσσης

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-60 Heat Exchanger Tube Cleaner, 860 Rpm, 1/2 HP, 115 V
€1,817.93 /μονάδα