Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDCLEAN 8945 Ψεκασμός ραβδί, 36 Μήκος, 90 βαθμοί | AE3AJC 5AEU4

SPEEDCLEAN 8945 Ράβδος ψεκασμού, 36" Μήκος, 90-Μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AJC Μοντέλο: 8945Cross Ref: 5AEU4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€155.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκάστε ραβδί
Μήκος36 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή0.5 GPM
Μέγιστη. Ροή GPM0.5
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος1 / 4 "
Χαρακτηριστικά36 "Μακρά 90 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3645
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος λόγχης (σε.) (36)
    • Υπο-μάρκα: COILJET

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
SPEEDCLEAN 8945-24 Ράβδος ψεκασμού, μήκος 24 ", 90 μοίρες | AE3AJB 5AEU3 8945-2424 "24 "Μακρά 90 βαθμοί€140.95
SPEEDCLEAN 8945-48 Spray Wand, 48 "Μήκος, 90-Degree | AE3AJD 5AEU5 8945-4848 "48 "Μακρά 90 βαθμοί€177.42
SPEEDCLEAN 8945-60 Ραβδί ψεκασμού, Μήκος 60 ", 90 μοίρες | 8945-6060 "60 "Μακρά 90 βαθμοί€201.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDCLEAN 8945 Ράβδος ψεκασμού, 36" Μήκος, 90-Μοίρες
€155.52 /μονάδα