Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 6DAA9 Κύλινδρος αέρα 3 ιντσών Διάτρηση 5 ιντσών διαδρομή | AE8GJB

SPEEDAIRE 6DAA9 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διάτρηση 5 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8GJB Μοντέλο: 6DAA9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€286.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.3"
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΔιπλό άκρο
Νήμα στηρίγματος μύτης1-1 / 2 "-12
Συνολικό μήκος13.37 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Μέγεθος θύρας3/8 "NPTF
Ροντ Ντία.3 / 4 "
Μήκος νήματος ράβδου1.25 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/8 "-18 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα5"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.34
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 6CPV2 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διάτρηση 6 ιντσών διαδρομή | ΑΕ8ΕΕΚ 6CPV214.37 "6"€300.31
SPEEDAIRE 6DAA7 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διάτρηση 3 ιντσών διαδρομή | AE8GHZ 6DAA711.37 "3"€271.03
SPEEDAIRE 6DAA8 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διάτρηση 4 ιντσών διαδρομή | AE8GJA 6DAA812.37 "4"€278.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 6DAA9 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διάτρηση 5 ιντσών διαδρομή
€286.44 /μονάδα