Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 6CRA4 Κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας διάτρηση 1 ίντσας διαδρομή | AE8EJW

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 6CRA4 1-1/4 ίντσας Διάμετρος 1 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EJW Μοντέλο: 6CRA4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.25 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Τοποθετήστεάξονας περιστροφής
Νήμα στηρίγματος μύτης3 / 4 "-16
Συνολικό μήκος5.53 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.251 "
Μέγεθος θύρας1/8 "NPTF
Ροντ Ντία.7 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου7/16 "-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη επέκτασης ελατηρίου7.5 λίβρες
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου7.5 λίβρες
Κτύπημα1"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 6CRA5 κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας διάτρηση 2 ιντσών διαδρομή | AE8EJX 6CRA56.53 "2"€77.78
SPEEDAIRE 6CRA6 κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας διάτρηση 3 ιντσών διαδρομή | AE8EJY 6CRA67.53 "3"€86.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 6CRA4 1-1/4 ίντσας Διάμετρος 1 ιντσών
€69.29 /μονάδα