Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZEH1 κύλινδρος αέρα 7/16 ιντσών Διάμετρος 2 ιντσών | AE7MAP

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEH1 7/16 ιντσών Διάμετρος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MAP Μοντέλο: 5ZEH1
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
€33.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.7 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης7 / 16 "-20
Συνολικό μήκος3.81 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας# 10-32 UNF
Ροντ Ντία.3 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου# 10-32 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Δύναμη ανάσυρσης ελατηρίου1 λίβρες
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZEG7 κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσας διαδρομή 2.31 ίντσες Μήκος | ΑΕ7ΜΑΛ 5ZEG72.31 "1 / 2 "€26.43
SPEEDAIRE 5ZEG9 Κύλινδρος αέρα 7/16 ιντσών Διάμετρος 1 ίντσας | ΑΕ7ΜΑΜ 5ZEG92.81 "1"€28.22
SPEEDAIRE 5ZEH0 Κύλινδρος αέρα 1-1/2 ίντσας διαδρομή 3.31 ίντσες Μήκος | ΑΕ7ΜΑΝ 5ΖΕΗ03.31 "1.5 "€30.58
SPEEDAIRE 5ZEH4 κύλινδρος αέρα 7/16 ιντσών Διάμετρος 5 ιντσών | ΑΕ7ΜΑΤ 5ΖΕΗ46.81 "5"€48.93
SPEEDAIRE 5ZEH5 κύλινδρος αέρα 7.81 ιντσών μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7MAU 5ΖΕΗ57.81 "6"€54.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEH1 7/16 ιντσών Διάμετρος 2 ιντσών
€33.42 /μονάδα