Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZEF8 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 9-1/2 ίντσας μήκος | AE7MAD

SPEEDAIRE 5ZEF8 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 9-1/2 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MAD Μοντέλο: 5ZEF8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€100.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Τοποθετήστεάξονας περιστροφής
Νήμα στηρίγματος μύτης3 / 4 "-16
Συνολικό μήκος9.5 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.376 "
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.7 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου7/16 "-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα4"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4815
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZEF5 κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομή 6-1/2 ίντσας μήκος | AE7MAB 5ΖΕΦ56.5 "1"€84.87
SPEEDAIRE 5ZEF9 κύλινδρος αέρα 5 ιντσών διαδρομή 10-1/2 ίντσας μήκος | ΑΕ7ΜΑΕ 5ΖΕΦ910.5 "5"€106.13
SPEEDAIRE 5ZEG0 Κύλινδρος αέρα 11.50 ιντσών μήκους από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7MAF 5ZEG011.5 "6"€111.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEF8 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών διαδρομή 9-1/2 ίντσες μήκος
€100.80 /μονάδα