Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZEE8 κύλινδρος αέρα μήκους 10.62 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7LZV

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEE8 μήκους 10.62 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LZV Μοντέλο: 5ZEE8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€71.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1-1 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Τοποθετήστεάξονας περιστροφής
Νήμα στηρίγματος μύτης5 / 8 "-18
Συνολικό μήκος10.62 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.251 "
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/16 "-24 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα6"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2835
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZEE3 κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομή 5.62 ίντσες Μήκος | AE7LZQ 5ΖΕΕ35.62 "1"€53.04
SPEEDAIRE 5ZEE4 κύλινδρος αέρα 2 ιντσών διαδρομή 6.62 ίντσες Μήκος | AE7LZR 5ΖΕΕ46.62 "2"€56.83
SPEEDAIRE 5ZEE5 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διαδρομή 7.62 ίντσες Μήκος | AE7LZT 5ΖΕΕ57.62 "3"€60.64
SPEEDAIRE 5ZEE7 κύλινδρος αέρα 5 ιντσών διαδρομή 9.62 ίντσες Μήκος | AE7LZU 5ΖΕΕ79.62 "5"€67.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEE8 μήκους 10.62 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€71.22 /μονάδα