Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZED4 κύλινδρος αέρα 7/16 ιντσών Διάμετρος 3 ιντσών | AE7LZF

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZED4 7/16 ιντσών Διάμετρος 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LZF Μοντέλο: 5ZED4
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
€53.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.7 / 16 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Τοποθετήστεάξονας περιστροφής
Νήμα στηρίγματος μύτης7 / 16 "-20
Συνολικό μήκος6.31 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.0.157 "
Μέγεθος θύρας# 10-32 UNF
Ροντ Ντία.3 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου1 / 2 "
Μέγεθος νήματος ράβδου# 10-32 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα3"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5ZED0 κύλινδρος αέρα 1/2 ίντσας διαδρομή 3.81 ίντσες Μήκος | AE7LZB 5ΖΕΔ03.81 "1 / 2 "€43.89
SPEEDAIRE 5ZED2 κύλινδρος αέρα 1-1/2 ίντσας διαδρομή 4.81 ίντσες Μήκος | AE7LZD 5ΖΕΔ24.81 "1.5 "€47.39
SPEEDAIRE 5ZED3 κύλινδρος αέρα 7/16 ιντσών Διάμετρος 2 ιντσών | AE7LZE 5ΖΕΔ35.31 "2"€49.31
SPEEDAIRE 5ZED5 κύλινδρος αέρα 7/16 ιντσών Διάμετρος 4 ιντσών | AE7LZG 5ΖΕΔ57.31 "4"€56.73
SPEEDAIRE 5ZED6 κύλινδρος αέρα 7/16 ιντσών Διάμετρος 5 ιντσών | AE7LZH 5ΖΕΔ68.31 "5"€60.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZED4 7/16 ιντσών Διάμετρος 3 ιντσών
€53.21 /μονάδα