Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZEA4 κύλινδρος αέρα 3 ιντσών διαδρομή 7.44 ίντσες Μήκος | ΑΕ7ΛΥΚ

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEA4 Διαδρομή 3 ιντσών 7.44 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ7ΛΥΚ Μοντέλο: 5ZEA4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΚανένας
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης3 / 4 "-16
Συνολικό μήκος7.44 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.7 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου7/16 "-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα3"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.423
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό τελικού καπακιούΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΡοντ Ντία.Μέγεθος νήματος ράβδουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 1.50DSRD01.00 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα διαδρομή 5.44 ίντσες Μήκος | AE6LAB 5TRC7 1.50DSRD 01.0032 βαθμοί έως 160 βαθμοί FΝτέλριν100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"€17.35
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD03.00 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διαδρομή 6.69 ίντσες Μήκος | AE6LBL 5TRF9 1.50DXPSRD 03.0032 βαθμοί έως 160 βαθμοί FΝτέλριν100 psi6.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF2"€20.86
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD04.00 Κύλινδρος αέρα Εγκεφαλικό επεισόδιο 3 ίντσες 7.69 ίντσες Μήκος | AE6LBM 5TRG0 1.50DXPSRD 04.0032 βαθμοί έως 160 βαθμοί FΝτέλριν100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"€104.74
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD05.00 Κύλινδρος αέρα 4 διαδρομές 8.69 ίντσες Μήκος | AE6LBN 5TRG1 1.50DXPSRD 05.0032 βαθμοί έως 160 βαθμοί FΝτέλριν100 psi8.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF4"€104.74
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Κύλινδρος αέρα 5 ίντσες διαδρομή 9.69 ίντσες Μήκος | AE6LBP 5TRG2 1.50DXPSRD 06.0032 βαθμοί έως 160 βαθμοί FΝτέλριν100 psi9.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF5"€104.74
SPEEDAIRE 5ZEA2 κύλινδρος αέρα 1 ίντσας διαδρομή 5.44 ίντσες Μήκος | AE7LYH 5ΖΕΑ2-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς FΑλουμίνιο250 psi5.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF1"€82.57
SPEEDAIRE 5ZEA3 κύλινδρος αέρα 2 ιντσών διαδρομή 6.44 ίντσες Μήκος | AE7LYJ 5ΖΕΑ3-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς FΑλουμίνιο250 psi6.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"€80.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZEA4 Διαδρομή 3 ιντσών 7.44 ίντσες μήκος
€85.63 /μονάδα