Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5ZDZ7 κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας διάτρηση 2 ιντσών διαδρομή | AE7LVV

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZDZ7 1-1/4 ίντσας Διάτρηση 2 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LVV Μοντέλο: 5ZDZ7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.25 "
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜύτη
Νήμα στηρίγματος μύτης3 / 4 "-16
Συνολικό μήκος6.75 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.7 / 16 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου7/16 "-20 UNF
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα2"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5MMH5 κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας διάτρηση 1 ίντσας διαδρομή | AE4RNE 5MMΗ55.75 "1"€68.93
SPEEDAIRE 5ZDZ8 κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας διάτρηση 3 ιντσών διαδρομή | AE7LVW 5ΖΔΖ87.75 "3"€78.57
SPEEDAIRE 5ZDZ9 Κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας διάτρηση 4 ιντσών διαδρομή | AE7LVX 5ΖΔΖ98.75 "4"€83.17
SPEEDAIRE 5ZEA1 κύλινδρος αέρα μήκους 10.75 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα | ΑΕ7ΛΥΓ 5ΖΕΑ113 / 4 "6"€93.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5ZDZ7 1-1/4 ίντσας Διάτρηση 2 ιντσών διαδρομή
€73.17 /μονάδα