Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YDE3 Κύλινδρος αέρα 6.7 ιντσών Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GLC

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YDE3 από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 6.7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GLC Μοντέλο: 5YDE3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€248.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος κυλίνδρουКόμπακτ
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω628 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος6.700 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1 / 2 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα4"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.92
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5YCL6 Κύλινδρος αέρα 1.325 ίντσες μήκος ανοξείδωτο AE7GFQ 5YCL61.325 "3 / 4 "1 / 4 "€116.31
SPEEDAIRE 5YCL8 Κύλινδρος αέρα 1.825 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFR 5YCL81.825 "3 / 4 "3 / 4 "€116.31
SPEEDAIRE 5YCN1 Κύλινδρος αέρα 4.075 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GFT 5YCN14.075 "3 / 4 "3"€135.78
SPEEDAIRE 5YCN2 Κύλινδρος αέρα 5.075 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GFU 5YCN25.075 "3 / 4 "4"€135.78
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5YCU4 2.205 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GGZ 5 YCU42.205 "3 / 4 "1 / 4 "€137.04
SPEEDAIRE 5YCU5 Air Cylinder 2.455 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GHA 5 YCU52.455 "3 / 4 "1 / 2 "€137.04
SPEEDAIRE 5YCU6 Κύλινδρος αέρα 2.705 Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GHB 5 YCU62.705 "3 / 4 "3 / 4 "€137.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YDE3 από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 6.7 ιντσών
€248.51 /μονάδα