Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YDD3 Air Cylinder 3.51 Inch Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GKU

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YDD3 μήκους 3.51 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GKU Μοντέλο: 5YDD3
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
€177.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος κυλίνδρουКόμπακτ
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω353 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος3.51 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.3 / 8 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.62
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5YCL0 Κύλινδρος αέρα από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 1.50 ίντσας | AE7GFK 5YCL01.5 "5 / 8 "1 / 2 "€99.68
SPEEDAIRE 5YCL1 Κύλινδρος αέρα 1.75 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GFL 5YCL11.75 "5 / 8 "3 / 4 "€99.68
SPEEDAIRE 5YCL3 Κύλινδρος αέρα 3 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GFM 5YCL33"5 / 8 "2"€109.44
SPEEDAIRE 5YCL4 Κύλινδρος αέρα 4 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFN 5YCL44"5 / 8 "3"€115.88
SPEEDAIRE 5YCL5 Air Cylinder 5 Inch Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GFP 5YCL55"5 / 8 "4"€122.31
SPEEDAIRE 5YCT7 Κύλινδρος αέρα 2.13 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGR 5yct72.13 "5 / 8 "1 / 4 "€107.43
SPEEDAIRE 5YCT8 Κύλινδρος αέρα 2.38 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGT 5yct82.380 "5 / 8 "1 / 2 "€109.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YDD3 μήκους 3.51 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€177.31 /μονάδα