Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YCK5 Κύλινδρος αέρα 1-1 / 16 Διάμετρος ίντσας 1 ίντσα AE7GFH

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCK5 1-1/16 ίντσες Διάμετρος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7GFH Μοντέλο: 5YCK5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€85.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1-1 / 16 "
Τύπος κυλίνδρουΣτρογγυλό Συμπαγές
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω177 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος2"
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1 / 2 "
Μήκος νήματος ράβδου0.7 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/16 "-24 Γυναίκα
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κυλίνδρουΣυνολικό μήκοςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5YCK3 Κύλινδρος αέρα 1.50 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GFG 5yck3Кόμπακτ1.5 "1 / 2 "1 / 2 "€85.97
SPEEDAIRE 5YCK8 Κύλινδρος αέρα 5 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFJ 5yck8Кόμπακτ5"1 / 2 "4"€102.83
SPEEDAIRE 5YCT0 Κύλινδρος αέρα 2.13 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGJ 5yct0Кόμπακτ2.13 "1 / 2 "1 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT1 Κύλινδρος αέρα 2.38 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGK 5yct1Кόμπακτ2.380 "1 / 2 "1 / 2 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT2 Κύλινδρος αέρα 2.63 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGL 5yct2Кόμπακτ2.63 "1 / 2 "3 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT3 Κύλινδρος αέρα 2.88 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGM 5yct3Кόμπακτ2.88 "1 / 2 "1"€93.90
SPEEDAIRE 5YCT4 Κύλινδρος αέρα 3.88 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGN 5yct4Кόμπακτ3.880 "1 / 2 "2"€99.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCK5 1-1/16 ίντσες Διάμετρος 1 ίντσας
€85.97 /μονάδα