Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YCK3 Κύλινδρος αέρα 1.50 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GFG

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCK3 από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 1.50 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7GFG Μοντέλο: 5YCK3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€85.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.1-1 / 16 "
Τύπος κυλίνδρουКόμπακτ
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω177 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση200 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1 / 2 "
Μήκος νήματος ράβδου0.7 "
Μέγεθος νήματος ράβδου5/16 "-24 Γυναίκα
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2565
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κυλίνδρουΣυνολικό μήκοςΡοντ Ντία.ΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5YCK5 Κύλινδρος αέρα 1-1 / 16 Διάμετρος ίντσας 1 ίντσα AE7GFH 5yck5Στρογγυλό Συμπαγές2"1 / 2 "1"€85.97
SPEEDAIRE 5YCK8 Κύλινδρος αέρα 5 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι | AE7GFJ 5yck8Кόμπακτ5"1 / 2 "4"€102.83
SPEEDAIRE 5YCT0 Κύλινδρος αέρα 2.13 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGJ 5yct0Кόμπακτ2.13 "1 / 2 "1 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT1 Κύλινδρος αέρα 2.38 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGK 5yct1Кόμπακτ2.380 "1 / 2 "1 / 2 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT2 Κύλινδρος αέρα 2.63 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGL 5yct2Кόμπακτ2.63 "1 / 2 "3 / 4 "€93.90
SPEEDAIRE 5YCT3 Κύλινδρος αέρα 2.88 ίντσες Μήκος από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGM 5yct3Кόμπακτ2.88 "1 / 2 "1"€93.90
SPEEDAIRE 5YCT4 Κύλινδρος αέρα 3.88 ίντσες από ανοξείδωτο χάλυβα | AE7GGN 5yct4Кόμπακτ3.880 "1 / 2 "2"€99.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCK3 από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 1.50 ιντσών
€85.97 /μονάδα