Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YCD5 Air Cylinder Double Acting 11.875 Inch Μήκος | AE7GEF

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCD5 διπλής δράσης 11.875 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GEF Μοντέλο: 5YCD5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€892.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω1,227 lb
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΚάτω πάτημα
Συνολικό μήκος11.875 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα6"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.74
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VED8 Air Cylinder Double Acting 12.875 Inch Μήκος | AE6VJK 5VED812.875 "7"€765.50
SPEEDAIRE 5VEE3 Κύλινδρος αέρα Διπλός μήκους 17.875 ίντσες Μήκος | AE6VJL 5ΒΕΕ317.875 "12 "€933.94
SPEEDAIRE 5VEE6 Air Cylinder Double Acting 20.875 Inch Μήκος | AE6VJM 5ΒΕΕ620.875 "15 "€933.94
SPEEDAIRE 5VEE8 Cylinder Air Double Acting 22.875 Inch Μήκος | AE6VJN 5ΒΕΕ822.875 "17 "€1,051.46
SPEEDAIRE 5YCD3 Air Cylinder Double Acting 9.875 Inch Μήκος | AE7GED 5YCD39.88 "4"€782.42
SPEEDAIRE 5YCD4 Air Cylinder Double Acting 10.875 Inch Μήκος | AE7GEE 5YCD410.875 "5"€782.42
SPEEDAIRE 5YCD6 Air Cylinder Double Acting 12.875 Inch Μήκος | AE7GEG 5YCD612.875 "7"€892.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCD5 διπλής δράσης 11.875 ίντσες μήκος
€892.67 /μονάδα