Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5YCA4 Air Cylinder Double Acting 12.50 Inch Μήκος | AE7GDW

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCA4 διπλής δράσης 12.50 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7GDW Μοντέλο: 5YCA4
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
€703.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω441 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΚάτω πάτημα
Συνολικό μήκος12.5 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.3 / 8 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα7"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VEC4 Air Cylinder Double Acting 12.50 Inch Μήκος | AE6VHZ 5VEC412.5 "7"€606.59
SPEEDAIRE 5VEC5 Air Cylinder Double Acting 13.50 Inch Μήκος | AE6VJA 5VEC513.5 "8"€606.59
SPEEDAIRE 5VEC7 Air Cylinder Double Acting 15.50 Inch Μήκος | AE6VJB 5VEC715.5 "10 "€618.96
SPEEDAIRE 5YAZ9 Κύλινδρος αέρα διπλής δράσης 7.50 ίντσα Μήκος | AE7GBZ 5ΥΑΖ97.5 "2"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA0 Air Cylinder Double Acting 8.50 Inch Μήκος | AE7GDR 5YCA08.5 "3"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA1 Air Cylinder Double Acting 9.50 Inch Μήκος | AE7GDT 5YCA19.5 "4"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA2 Air Cylinder Double Acting 10.50 Inch Μήκος | AE7GDU 5YCA211 / 2 "5"€668.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5YCA4 διπλής δράσης 12.50 ίντσες μήκος
€703.00 /μονάδα