SPEEDAIRE 5XNX1 Κύλινδρος αέρα 20.625 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE7FEV

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5XNX1 μήκους 20.625 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7FEV Μοντέλο: 5XNX1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,516.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω785 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεClevis
Συνολικό μήκος20.625 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Pivot Hole Dia.1 / 2 "
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα14 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.61
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5PEK1 Κύλινδρος αέρα 32.625 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6AYU 5ΠΕΚ132.625 "26 "€1,731.31
SPEEDAIRE 5XNU7 Air Cylinder 2 Inch Stroke Fix Clevis | AE7FEP 5ΧΝΟΥ78.625 "2"€1,270.66
SPEEDAIRE 5XNU8 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διάμετρος 2-1 / 2 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7FEQ 5ΧΝΟΥ89.125 "2.5 "€1,270.66
SPEEDAIRE 5XNV5 Air Cylinder 6 Inch Stroke Fix Clevis | AE7FER 5XNV512.625 "6"€1,343.84
SPEEDAIRE 5XNV9 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διάτρηση 8 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7FET 5XNV914.625 "8"€1,343.84
SPEEDAIRE 5XNW3 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες Διάμετρος 10 ιντσών | AE7FEU 5ΧΝW316.625 "10 "€1,452.43
SPEEDAIRE 5XNX5 Κύλινδρος αέρα 22.625 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE7FEW 5ΧΝΧ522.625 "16 "€1,516.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5XNX1 μήκους 20.625 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,516.58 /μονάδα