SPEEDAIRE 5XNU0 Κύλινδρος αέρα 23-1 / 2 ίντσες Strok 29-1 / 4 ίντσα Μήκος | AE7FEL

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5XNU0 23-1/2 ίντσες διαδρομή 29-1/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7FEL Μοντέλο: 5XNU0

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,624.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω785 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠίσω φλάντζα
Συνολικό μήκος29.25 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα23.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.24
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5XNL8 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διάμετρος 2-1 / 2 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7FEG 5ΧΝL88.25 "2.5 "€1,207.08
SPEEDAIRE 5XNN1 Φλάντζα αέρα 4 ιντσών Πίσω φλάντζα | AE7FEH 5ΧΝΝ19.75 "4"€1,207.08
SPEEDAIRE 5XNP6 Κύλινδρος αέρα 11-1 / 2 ίντσες Strok 17-1 / 4 ίντσες Μήκος | AE7FEJ 5ΧΝΡ617.25 "11.5 "€1,384.11
SPEEDAIRE 5XNR1 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διάμετρος 14 ιντσών διαδρομή | AE7FEK 5ΧΝΡ119.75 "14 "€1,473.22
SPEEDAIRE 5XNU1 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες Διαδρομή 24 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7FEM 5ΧΝΟΥ129.75 "24 "€1,624.23
SPEEDAIRE 5XNU2 Air Cylinder 24-1 / 2 Inch Strok 30-1 / 4 Inch Μήκος | AE7FEN 5ΧΝΟΥ230.25 "24.5 "€1,624.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5XNU0 23-1/2 ίντσες διαδρομή 29-1/4 ίντσες μήκος
€1,624.23 /μονάδα