Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BARKSDALE BLS34BXM14.6Z Αισθητήρας υγειονομικού επιπέδου, προσαρμογή NPT 1 ίντσας | CE9KEE 55CT20

BARKSDALE BLS34BXM14.6Z Αισθητήρας στάθμης υγιεινής, τοποθέτηση NPT 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9KEE Μοντέλο: BLS34BXM14.6ZCross Ref: 55CT20
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
€1,479.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας επιπέδου
Ακρίβεια+/- 5 mm
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Συναρμολόγηση1 "NPT
Float Dia.7"
Μήκος πλωτήρα63 / 64 "
Υλικό πλωτήραΜπόνα Ν
Μέγιστη. Πίεση43.5 psi
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμούς F
ΒάσηΚάθετος
Συνολικό μήκος19-17 / 32 "
Υλικό ανίχνευσης316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Έξοδος σήματος4 σε 20mA
Ειδική βαρύτητα0.6
Μήκος μίσχουIghtψος/Συνολικό μήκος/Πλάτος: Ο ορισμός του χαρακτηριστικού δηλώνει ότι οι τιμές πρέπει να εμφανίζονται σε κλάσματα.
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση15 / 28 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0025
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
BARKSDALE BLS34BXM09.8Z Αισθητήρας υγειονομικού επιπέδου, προσαρμογή NPT 1 ίντσας | CE9KED 55CT19 BLS34BXM09.8Z14-47 / 64 "€1,235.44
BARKSDALE BLS34BXM16.1Z Αισθητήρας υγειονομικού επιπέδου, προσαρμογή NPT 1 ίντσας | CE9KEF 55CT21 BLS34BXM16.1Z21-3 / 64 "€1,574.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BARKSDALE BLS34BXM14.6Z Αισθητήρας στάθμης υγιεινής, τοποθέτηση NPT 1 ίντσας
€1,479.40 /μονάδα