SPEEDAIRE 5XNL5 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διάμετρο 26 ίντσες διαδρομή | AE7FEF

SPEEDAIRE 5XNL5 Κύλινδρος αέρα 2 ιντσών οπή 26 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7FEF Μοντέλο: 5XNL5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,691.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.2"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω785 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΜπροστινή φλάντζα
Συνολικό μήκος31.906 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα26 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.64
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5XNF9 Κύλινδρος αέρα 3 ίντσες κτύπημα μπροστινή φλάντζα | AE7FDT 5ΧΝΡ98.905 "3"€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG1 Κύλινδρος αέρα 4 ιντσών κτύπημα μπροστινή φλάντζα | AE7FDU 5XNG19.905 "4"€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG2 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διάμετρος 4-1 / 2 ίντσα εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7FDV 5XNG210.405 "4.5 "€1,189.83
SPEEDAIRE 5XNG9 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διάτρηση 8 ίντσες διαδρομή | AE7FDW 5XNG913.905 "8"€1,283.52
SPEEDAIRE 5XNH0 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διάμετρος 8-1 / 2 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7FDX 5ΧΝΗ014.405 "8.5 "€1,283.52
SPEEDAIRE 5XNH7 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες Διαδρομή 12 ίντσες εγκεφαλικό επεισόδιο | AE7FDY 5ΧΝΗ717.906 "12 "€1,368.70
SPEEDAIRE 5XNJ1 Κύλινδρος αέρα 2 ίντσες διάμετρος 14 ίντσες AE7FDZ 5XNJ119.906 "14 "€1,459.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5XNL5 Κύλινδρος αέρα 2 ιντσών οπή 26 ιντσών διαδρομή
€1,691.79 /μονάδα