SPEEDAIRE 5VNC8 Κύλινδρος αέρα 4 ίντσες Διαδρομή 16 ίντσες διαδρομή AE6WNX

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VNC8 Διάμετρος 4 ιντσών, διαδρομή 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WNX Μοντέλο: 5VNC8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€896.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςανοδιωμένο αλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.4"
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος30.375 "
Υλικό εμβόλουανοδιωμένο αλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 2 "
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.875 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 "-14
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα16 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνανοδιωμένο αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.4115
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VNA0 Air Cylinder Double Acting 15.375 Inch Μήκος | AE6WNC 5VNA015.375 "1"€767.59
SPEEDAIRE 5VNA1 Air Cylinder 2 Inch Stroke 15.875 Inch Μήκος | AE6WND 5VNA115.875 "1.5 "€125.24
SPEEDAIRE 5VNA6 Air Cylinder 5 Inch Stroke 18.375 Inch Μήκος | AE6WNJ 5VNA618.375 "4"€767.59
SPEEDAIRE 5VNA8 Air Cylinder 7 Inch Stroke 20.375 Inch Μήκος | AE6WNL 5VNA820.375 "6"€815.55
SPEEDAIRE 5VNA9 Air Cylinder 8 Inch Stroke 21.375 Inch Μήκος | AE6WNM 5VNA921.375 "7"€815.55
SPEEDAIRE 5VNC0 Κύλινδρος αέρα 9 ιντσών Εγκεφαλικό επεισόδιο 22.375 ίντσας Μήκος | AE6WNN 5VNC022.375 "8"€815.55
SPEEDAIRE 5VNC1 Κύλινδρος αέρα 10 ιντσών διαδρομή 23.375 ίντσες Μήκος | AE6WNP 5VNC123.38 "9"€869.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VNC8 Διάμετρος 4 ιντσών, διαδρομή 16 ιντσών
€896.16 /μονάδα