Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VMN4 Air Cylinder Double Acting 17.1875 Inch Μήκος | AE6WHP

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMN4 διπλής δράσης 17.1875 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6WHP Μοντέλο: 5VMN4
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
€340.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςανοδιωμένο αλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος κυλίνδρουγύρος
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Νήμα στηρίγματος μύτης1-14
Συνολικό μήκος17.187 "
Υλικό εμβόλουανοδιωμένο αλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Pivot Hole Dia.0.312 "
Μέγεθος θύρας1 / 4 "
Ροντ Ντία.1 / 2 "
Μήκος νήματος ράβδου1.25 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-13
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα10 "
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνανοδιωμένο αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)44.2
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VML2 Air Cylinder 1 Inch Stroke 8.1875 Inch Μήκος | AE6WHB 5VML28.187 "1"€311.82
SPEEDAIRE 5VML3 Air Cylinder 1-1 / 2 Inch Stroke 8.6875 Inch Μήκος | AE6WHC 5VML38.687 "1.5 "€311.82
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5VML4 2 ίντσας 9.1875 ίντσα Μήκος | AE6WHD 5VML49.187 "2"€311.82
SPEEDAIRE 5VML5 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Stroke 9.6875 Inch Μήκος | AE6WHE 5VML59.687 "2.5 "€311.82
SPEEDAIRE 5VML6 Air Cylinder 3 Inch Stroke 10.1875 Inch Μήκος | AE6WHF 5VML610.187 "3"€311.82
SPEEDAIRE 5VML8 Air Cylinder 4 Inch Stroke 11.1875 Inch Μήκος | AE6WHH 5VML811.187 "4"€311.82
SPEEDAIRE 5VML9 Air Cylinder 5 Inch Stroke 12.1875 Inch Μήκος | AE6WHJ 5VML912.187 "5"€342.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VMN4 διπλής δράσης 17.1875 ίντσες μήκος
€340.27 /μονάδα