Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βραχίονας φλάντζας SPEEDAIRE 5VMD2 για διάμετρο αλουμινίου 40 mm | AE6WEA

SPEEDAIRE Στήριγμα φλάντζας 5VMD2 για αλουμίνιο 40 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6WEA Μοντέλο: 5VMD2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥλικό τοποθέτησης κυλίνδρων
Μπόρε Ντιά.40mm
ταιριάζει40mm
ΥλικόΑλουμίνιο
ΤοποθετήστεΒραχίονας φλάντζας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ταιριάζειΣυνολικό μήκοςΤιμή
Βραχίονας φλάντζας SPEEDAIRE 5VLX8 Ταιριάζει με διάμετρο 1-1 / 2 | AE6WBU 5VLX81-1 / 8 "1.5 "1.75 "€36.25
SPEEDAIRE 5VLX9 Φλάντζα βραχίονα χωράει 2 οπές | AE6WBV 5VLX91-1 / 8 "2"2 11 / 16 "€39.64
SPEEDAIRE 5VLY0 Flange Bracket Ταιριάζει 2-1/2 Bore | AE6WBW 5VLY01-1 / 2 "2.5 "2 7 / 16 "€41.13
Βραχίονας φλάντζας SPEEDAIRE 5VMD4 για αλουμίνιο με διάμετρο 63 mm | AE6WEC 5VMD463mm63mm-€62.70
Βραχίονας φλάντζας SPEEDAIRE 5VMD6 για αλουμίνιο με διάμετρο 100 mm | AE6WEE 5VMD6100mm100mm-€96.88
Βραχίονας φλάντζας SPEEDAIRE 5VNX7 για αλουμίνιο 1-1 / 8 ίντσας | AE6WWR 5VNX71-1 / 8 "1-1 / 8 "Διάτρητο-€32.56
Βραχίονας φλάντζας SPEEDAIRE 5VNX8 για αλουμίνιο 1-1 / 2 2 ιντσών | AE6WWT 5VNX81-1 / 2, 2 "1-1 / 2, 2 "Bore-€40.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Στήριγμα φλάντζας 5VMD2 για αλουμίνιο 40 mm
€54.26 /μονάδα