SPEEDAIRE 5VCY4 Κύλινδρος αέρα 6 ιντσών Διάτρηση 8-1/2 ίντσας διαδρομή | AE6VCE

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VCY4 Διάμετρος 6 ιντσών 8-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VCE Μοντέλο: 5VCY4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,622.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μπόρε Ντιά.6"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑτσάλι
φινίρισμαΜαύρη
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω7,068 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠαγκόσμιος
Συνολικό μήκος16.75 "
Υλικό εμβόλουΑτσάλι
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ροντ Ντία.1.375 "
Μήκος νήματος ράβδου1.625 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 "-14
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα8.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.56
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΥλικό σώματοςΤύπος μαξιλαριούΥλικό εμβόλουΥλικό ράβδου εμβόλουΚτύπημαΥλικό σωλήνωνΥλικό τελικού καπακιούΤιμή
SPEEDAIRE 2W489 Κύλινδρος αέρα Διάμετρος 6 ιντσών 4 ιντσών | AC3TPH 2W48911.063 "ΑλουμίνιοΚανέναςΜαγνητικόςΕπιχρωμιωμένο4"ΑλουμίνιοΑλουμίνιο€875.60
SPEEDAIRE 2W490 Κύλινδρος αέρα Διάμετρος 6 ιντσών 6 ιντσών | AC3TPJ 2W49011.063 "ΑλουμίνιοΚανέναςΜαγνητικόςΕπιχρωμιωμένο6"ΑλουμίνιοΑλουμίνιο€875.60
SPEEDAIRE 4MU54 Κύλινδρος αέρα Διάμετρος 6 ιντσών 4 ιντσών | AD8UWC 4ΜU5412.25 "ΑτσάλιΚανέναςΑτσάλιΕπιχρωμιωμένο χάλυβα4"Επιχρωμιωμένο χάλυβαΑτσάλι€1,234.83
SPEEDAIRE 4MU55 Air Cylinder Double Acting 14.25 Inch Μήκος | AD8UWD 4ΜU5514.25 "-ΚανέναςΑτσάλιΕπιχρωμιωμένο χάλυβα6"Επιχρωμιωμένο χάλυβαΑτσάλι€1,299.69
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 4MU56 6 ίντσας 8 ιντσών | AD8UWE 4ΜU5616.25 "-Ρυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΕπιχρωμιωμένο χάλυβα8"Επιχρωμιωμένο χάλυβαΑτσάλι€1,673.70
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 4MU57 6 ίντσας 10 ίντσας | AD8UWF 4ΜU5718.25 "-Ρυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΕπιχρωμιωμένο χάλυβα10 "Επιχρωμιωμένο χάλυβαΑτσάλι€1,803.44
SPEEDAIRE 4MU58 Κύλινδρος αέρα Διάμετρος 6 ιντσών 12 ιντσών | AD8UWG 4ΜU5820.25 "-Ρυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΕπιχρωμιωμένο χάλυβα12 "Επιχρωμιωμένο χάλυβαΑτσάλι€1,803.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VCY4 Διάμετρος 6 ιντσών 8-1/2 ίντσες
€1,622.49 /μονάδα