SPEEDAIRE 2W489 Κύλινδρος αέρα Διάμετρος 6 ιντσών 4 ιντσών | AC3TPH

SPEEDAIRE 2W489 Κύλινδρος αέρα 6 ιντσών οπή 4 ιντσών διαδρομή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TPH Μοντέλο: 2W489

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€875.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.6"
Τύπος μαξιλαριούΝ/Α
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Φορτώνω7,068 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠλευρικό παξιμάδι / μανίκι
Συνολικό μήκος11.063 "
Υλικό εμβόλουΜαγνητικός
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ροντ Ντία.1.375 "
Μήκος νήματος ράβδου1.625 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 "-14
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα4"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.1825
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8412310080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΥλικό σώματοςΤύπος μαξιλαριούΥλικό εμβόλουΥλικό ράβδου εμβόλουΚτύπημαΥλικό σωλήνωνΥλικό τελικού καπακιούΤιμή
SPEEDAIRE 2W490 Κύλινδρος αέρα Διάμετρος 6 ιντσών 6 ιντσών | AC3TPJ 2W49011.063 "ΑλουμίνιοΝ/ΑΜαγνητικόςΕπιχρωμιωμένο6"ΑλουμίνιοΑλουμίνιο€875.60
SPEEDAIRE 4MU54 Κύλινδρος αέρα Διάμετρος 6 ιντσών 4 ιντσών | AD8UWC 4ΜU5412.25 "ΑτσάλιΝ/ΑΑτσάλιΕπιχρωμιωμένο χάλυβα4"Επιχρωμιωμένο χάλυβαΑτσάλι€1,234.83
SPEEDAIRE 4MU55 Air Cylinder Double Acting 14.25 Inch Μήκος | AD8UWD 4ΜU5514.25 "-Ν/ΑΑτσάλιΕπιχρωμιωμένο χάλυβα6"Επιχρωμιωμένο χάλυβαΑτσάλι€1,299.69
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 4MU56 6 ίντσας 8 ιντσών | AD8UWE 4ΜU5616.25 "-Ρυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΕπιχρωμιωμένο χάλυβα8"Επιχρωμιωμένο χάλυβαΑτσάλι€1,673.70
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 4MU57 6 ίντσας 10 ίντσας | AD8UWF 4ΜU5718.25 "-Ρυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΕπιχρωμιωμένο χάλυβα10 "Επιχρωμιωμένο χάλυβαΑτσάλι€1,803.44
SPEEDAIRE 4MU58 Κύλινδρος αέρα Διάμετρος 6 ιντσών 12 ιντσών | AD8UWG 4ΜU5820.25 "-Ρυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΕπιχρωμιωμένο χάλυβα12 "Επιχρωμιωμένο χάλυβαΑτσάλι€1,803.44
SPEEDAIRE 5TEC5 Κύλινδρος αέρα 6 ίντσες Διαδρομή 1/2 ίντσας Εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6JZZ 5TEC58.75 "Αλουμίνιο-ΑλουμίνιοΕπιχρωμιωμένο χάλυβα1 / 2 "ΑλουμίνιοΑλουμίνιο€980.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 2W489 Κύλινδρος αέρα 6 ιντσών οπή 4 ιντσών διαδρομή
€875.60 /μονάδα