SPEEDAIRE 5VCF4 Air Cylinder Double Acting Nfpa 33 Inch Μήκος | AE6UYM

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VCF4 διπλής δράσης Nfpa μήκους 33 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6UYM Μοντέλο: 5VCF4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€993.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑτσάλι
φινίρισμαΜαύρη
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω1,227 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠαγκόσμιος
Συνολικό μήκος33 "
Υλικό εμβόλουΑτσάλι
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα27.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.42
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VAG4 Κύλινδρος αέρα Διπλής δράσης Nfpa Μήκος 6 ίντσας | AE6UMV 5VAG46"1 / 2 "€468.76
SPEEDAIRE 5VAG5 Κύλινδρος αέρα Διπλός Nfpa 7 Μήκος ίντσας | AE6UMW 5VAG57"1.5 "€452.58
SPEEDAIRE 5VAG6 Air Cylinder Double Acting Nfpa 8 Inch Μήκος | AE6UMX 5VAG68"2.5 "€454.83
SPEEDAIRE 5VAG7 Κύλινδρος αέρα Διπλή δράση Nfpa 9 ίντσες Μήκος | AE6UMY 5VAG79"3.5 "€452.58
SPEEDAIRE 5VAG8 Κύλινδρος αέρα Διπλή δράση Nfpa 10 ίντσες Μήκος | AE6UMZ 5VAG810 "4.5 "€454.83
SPEEDAIRE 5VAG9 Κύλινδρος αέρα Διπλή δράση Nfpa 11 ίντσα Μήκος | AE6UNA 5VAG911 "5.5 "€443.28
SPEEDAIRE 5VCA3 Air Cylinder Universal 11.50 ίντσες Μήκος χάλυβα | AE6UWT 5VCA311.5 "6"€702.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VCF4 διπλής δράσης Nfpa μήκους 33 ιντσών
€993.21 /μονάδα