Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5VAL5 Air Cylindr Universal 17.375 ίντσες μήκος χάλυβα | AE6UPF

SPEEDAIRE 5VAL5 Air Cylindr Universal μήκους 17.375 ιντσών χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6UPF Μοντέλο: 5VAL5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€674.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑτσάλι
φινίρισμαΜαύρη
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω441 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠαγκόσμιος
Συνολικό μήκος17.375 "
Υλικό εμβόλουΑτσάλι
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα12 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.38
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΥλικό σωλήνωνΤιμή
SPEEDAIRE 5VAF2 Air Cylinder Universal 5.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UMG 5VAF25.875 "1 / 2 "Αλουμίνιο€395.42
SPEEDAIRE 5VAF3 Air Cylinder Universal 6.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UMH 5VAF36.875 "1.5 "Αλουμίνιο€397.40
SPEEDAIRE 5VAF4 Air Cylinder Universal 7.875 ίντσες μήκος χάλυβα | AE6UMJ 5VAF47.875 "2.5 "Αλουμίνιο€395.42
SPEEDAIRE 5VAF5 Air Cylinder Universal 8.875 ίντσες μήκος χάλυβα | AE6UMK 5VAF58.875 "3.5 "Αλουμίνιο€381.74
SPEEDAIRE 5VAF6 Air Cylinder Universal 9.875 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UML 5VAF69.88 "4.5 "Αλουμίνιο€381.77
SPEEDAIRE 5VAF7 Air Cylindr Universal 10.875 Inch Length Steel | AE6UMM 5VAF710.875 "5.5 "Αλουμίνιο€395.42
SPEEDAIRE 5VAK5 Air Cylindr Universal 11.375 Inch Μήκος χάλυβα | AE6UNV 5ΒΑΚ511.375 "6"Ατσάλι€618.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5VAL5 Air Cylindr Universal μήκους 17.375 ιντσών χάλυβας
€674.52 /μονάδα