SPEEDAIRE 5UZR7 κύλινδρος αέρα 4 ιντσών Διάτρηση 6-1/2 ίντσας διαδρομή | AE6UCM

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5UZR7 Διάμετρος 4 ιντσών 6-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6UCM Μοντέλο: 5UZR7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€653.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.4"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω3,141 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠλευρικό παξιμάδι / μανίκι
Συνολικό μήκος13.25 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα6.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.4035
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σωλήνωνΤύπος μαξιλαριούΥλικό τελικού καπακιούφινίρισμαΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΥλικό εμβόλουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 4MU49 Κύλινδρος αέρα 4 ίντσες Διάμετρος 2 ίντσες | AD8UVX 4ΜU49Επιχρωμιωμένο χάλυβαΝ/ΑΑτσάλιΜαύρη3,142 λίβρες8.75 "Ατσάλι2"€617.15
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 4MU50 4 ίντσας 4 ίντσα | AD8UVY 4ΜU50Επιχρωμιωμένο χάλυβαΝ/ΑΑτσάλιΜαύρη3,142 λίβρες10.75 "Ατσάλι4"€676.08
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 4MU51 4 ίντσας 6 ίντσα | AD8UVZ 4ΜU51Επιχρωμιωμένο χάλυβαΝ/ΑΑτσάλιΜαύρη3,142 λίβρες12.75 "Ατσάλι6"€712.25
SPEEDAIRE 4MU52 Κύλινδρος αέρα 4 ίντσες Διαδρομή 8 ίντσες διαδρομή | AD8UWA 4ΜU52Επιχρωμιωμένο χάλυβαΡυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΜαύρη3,142 λίβρες14.75 "Ατσάλι8"€984.22
SPEEDAIRE 4MU53 Κύλινδρος αέρα Διάμετρος 4 ιντσών 10 ιντσών | AD8UWB 4ΜU53Επιχρωμιωμένο χάλυβαΡυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΜαύρη3,142 λίβρες16.75 "Ατσάλι10 "€1,010.95
SPEEDAIRE 5TEA6 Κύλινδρος αέρα 4 ίντσες Διαδρομή 1/2 ίντσας Εγκεφαλικό επεισόδιο | AE6JZP 5 ΤΕΑ6Αλουμίνιο-ΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο3,141 λίβρες7.25 "Αλουμίνιο1 / 2 "€526.46
SPEEDAIRE 5TEA7 Κύλινδρος αέρα 4 ίντσες Διάμετρος 1 ίντσας | AE6JZQ 5 ΤΕΑ7Αλουμίνιο-ΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο3,141 λίβρες7.75 "Αλουμίνιο1"€479.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5UZR7 Διάμετρος 4 ιντσών 6-1/2 ίντσες
€653.64 /μονάδα