Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5UZH8 Κύλινδρος αέρα 6-1 / 2 ίντσα διαδρομή 13-1 / 4 ίντσες Μήκος | AE6UAU

SPEEDAIRE 5UZH8 κύλινδρος αέρα 6-1/2 ίντσες διαδρομή 13-1/4 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6UAU Μοντέλο: 5UZH8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€576.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.3.25 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω2,073 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠλευρικό παξιμάδι / μανίκι
Συνολικό μήκος13.25 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα6.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7115
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σωλήνωνΤύπος μαξιλαριούΥλικό τελικού καπακιούφινίρισμαΜέγιστη. ΦορτώνωΣυνολικό μήκοςΥλικό εμβόλουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 4MU44 Κύλινδρος αέρα 3-1 / 4 Διάμετρος ίντσας 2 ίντσες | AD8UVR 4ΜU44Επιχρωμιωμένο χάλυβαΝ/ΑΑτσάλιΜαύρη2,075 λίβρες8.75 "Ατσάλι2"€543.14
SPEEDAIRE 4MU45 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 4 Inch Stroke | AD8UVT 4ΜU45Επιχρωμιωμένο χάλυβαΝ/ΑΑτσάλιΜαύρη2,075 λίβρες10.75 "Ατσάλι4"€575.20
SPEEDAIRE 4MU46 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 6 Inch Stroke | AD8UVU 4ΜU46Επιχρωμιωμένο χάλυβαΝ/ΑΑτσάλιΜαύρη2,075 λίβρες12.75 "Ατσάλι6"€607.22
SPEEDAIRE 4MU47 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 8 Inch Stroke | AD8UVV 4ΜU47Επιχρωμιωμένο χάλυβαΡυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΜαύρη2,075 λίβρες14.75 "Ατσάλι8"€875.07
SPEEDAIRE 4MU48 Air Cylinder 10 Inch Stroke 16-3 / 4 Inch Μήκος | AD8UVW 4ΜU48Επιχρωμιωμένο χάλυβαΡυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΜαύρη2,075 λίβρες16.75 "Ατσάλι10 "€907.16
SPEEDAIRE 5TDZ8 Air Cylinder 3-1 / 4 Inch Bore 1 Inch Stroke | AE6JXB 5ΤΤΖ8Αλουμίνιο-ΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο1,227 λίβρες7.75 "Αλουμίνιο1"€425.85
SPEEDAIRE 5TDZ9 Air Cylinder 1-1 / 2 Inch Strok 8-1 / 4 Inch Μήκος | AE6JXC 5ΤΤΖ9Αλουμίνιο-ΑλουμίνιοΑσημί και Μαύρο1,227 λίβρες8.25 "Αλουμίνιο1.5 "€425.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5UZH8 κύλινδρος αέρα 6-1/2 ίντσες διαδρομή 13-1/4 ίντσες μήκος
€576.57 /μονάδα