CONDOR 22RT99 Self Retracting Lifeline 30 Feet 310 Lb. | AB6YMD

CONDOR 22RT99 Self Retracting Lifeline 30 Feet 310 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6YMD Μοντέλο: 22RT99

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€915.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτοανασυρόμενη γραμμή ζωής
Άνοιγμα πύλης Anchorage Hook7 / 8 "
Σύστημα πέδησηςΑδράνεια
Καλώδιο Dia.3 / 16 "
ΧρώμαΜαύρη
Άνοιγμα Πύλης Harness Hook3 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
Μήκος30ft.
Υλικό γραμμήςΓαλβανισμένο καλώδιο
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΚαραμπίνερ με στρίψιμο
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΦόρτωση ένδειξης περιστρεφόμενου καραμπίνερ
Αριθμός ποδιών1
Αντοχή σε εφελκυσμό3000 lbs.
Ένδειξη οπτικού φορτίουΝαι
Χωρητικότητα βάρους310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.09
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8479899898
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΆνοιγμα πύλης Anchorage HookΆνοιγμα Πύλης Harness HookΑριθμός ποδιώνΧωρητικότητα βάρουςΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜήκοςΤιμή
CONDOR 22RT98 Self Retracting Lifeline 20 Feet 310 Lb. | AB6YMC 22 RT98Φόρτωση ένδειξης περιστρεφόμενου καραμπίνερ7 / 8 "3 / 4 "1310 λίβρεςΝάιλονΑυτοανασυρόμενη γραμμή ζωής20ft.€1,163.95
CONDOR 22RU01 Self Retracting Lifeline 50 Feet 310 Lb. | AF7WVZ 22 RU01Περιστρεφόμενο καραμπίνερ Twist Lock7 / 8 "3 / 4 "1310 λίβρεςΝάιλονΑυτοανασυρόμενη γραμμή ζωής50ft.€2,601.22
CONDOR 35KU97 Self Retracting Lifeline Steel Snap Hook 5000 lb Carabiner | AH4TRY 35 KU975000 lb. Ονομαστικό χάλυβα Carabiner55 / 64 "61 / 64 "1130 έως 310 λίβρεςΝάιλονΑυτοανασυρόμενη ζωή6"€262.29
CONDOR 35KU98 Self Retracting Lifeline Steel Rebar Hook 5000 lb Carabiner | AH4TRZ 35 KU985000 lb. Ονομαστικό χάλυβα Carabiner2.5 "61 / 64 "1130 έως 310 λίβρεςΝάιλονΑυτοανασυρόμενη ζωή6"€306.78
CONDOR 35KU99 Self Retracting Lifeline Aluminum Snap Hook 5000 lb Carabiner | AH4TTA 35 KU995000 lb. Ονομαστικό χάλυβα Carabiner51 / 64 "61 / 64 "1130 έως 310 λίβρεςΝάιλονΑυτοανασυρόμενη ζωή6"€305.24
CONDOR 35KV01 Self Retracting Lifeline Rebar Hook 5000 lb Carabiner | AH4TTB 35KV015000 lb. Ονομαστικό χάλυβα Carabiner2.5 "61 / 64 "1130 έως 310 λίβρεςΝάιλονΑυτοανασυρόμενη ζωή6"€345.54
CONDOR 35KV02 Αυτοανασυρόμενο Lifeline Alum Carabiner | AH4TTC 35KV02Καραμπίνερ αλουμινίου2.5 "61 / 64 "1130 έως 310 λίβρεςΝάιλονΑυτοανασυρόμενη ζωή6"€338.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 22RT99 Self Retracting Lifeline 30 Feet 310 Lb.
€915.46 /μονάδα