Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 5UYT9 Air Cylinder 31-1/2 Inch Strok 36.875 Inch Length | AE6TTP

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5UYT9 31-1/2 Inch Strok 36.875 Inch Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TTP Μοντέλο: 5UYT9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€640.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω441 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠλευρικό παξιμάδι / μανίκι
Συνολικό μήκος36.875 "
Υλικό εμβόλουΑλουμίνιο
Υλικό ράβδου εμβόλουΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ροντ Ντία.5 / 8 "
Μήκος νήματος ράβδου3 / 4 "
Μέγεθος νήματος ράβδου1 / 2 "-20
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα31.5 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑτσάλι
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.62
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μαξιλαριούΥλικό τελικού καπακιούφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΥλικό εμβόλουΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 4MU20 Κύλινδρος αέρα 1 ίντσα διαδρομή 6.375 ίντσες Μήκος | AD8UUQ 4ΜU20Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη6.375 "Ατσάλι1"€358.44
SPEEDAIRE 4MU21 Air Cylinder 2 Inch Stroke 7.375 Inch Μήκος | AD8UUR 4ΜU21Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη7.375 "Ατσάλι2"€379.38
SPEEDAIRE 4MU22 Air Cylinder Double Acting 8.375 Inch Μήκος | AD8UUT 4ΜU22Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη8.375 "Ατσάλι3"€382.59
SPEEDAIRE 4MU23 Air Cylinder 4 Inch Stroke 9.375 Inch Μήκος | AD8UUU 4ΜU23Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη9.375 "Ατσάλι4"€409.16
SPEEDAIRE 4MU24 Air Cylinder 5 Inch Stroke 10.375 Inch Μήκος | AD8UUV 4ΜU24Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη10.375 "Ατσάλι5"€399.85
SPEEDAIRE 4MU25 Air Cylinder 6 Inch Stroke 11.375 Inch Μήκος | AD8UUW 4ΜU25Ν/ΑΑτσάλιΜαύρη11.375 "Ατσάλι6"€418.81
SPEEDAIRE 4MU26 Κύλινδρος αέρα 1-1 / 2 Διάμετρος 8 ιντσών AD8UUX 4ΜU26Ρυθμιζόμενες τιράντεςΑτσάλιΜαύρη13.375 "Ατσάλι8"€634.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5UYT9 31-1/2 Inch Strok 36.875 Inch Μήκος
€640.45 /μονάδα