SPEEDAIRE 5PEC6 Air Cylinder Double Acting 28.92 Inch Μήκος | AE6AXC

SPEEDAIRE 5PEC6 Κύλινδρος αέρα διπλής δράσης 28.92 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6AXC Μοντέλο: 5PEC6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,553.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.2.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουΧωρίς ραβδί
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Φορτώνω560 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση116 psi
ΤοποθετήστεΚτυπημένα άκρα
Συνολικό μήκος28.92 "
Υλικό εμβόλουΜαγνητικός
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα12 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5PEC9 Air Cylinder Double Acting 37.92 Inch Μήκος | AE6AXD 5ΠΕΚ937.92 "21 "€1,792.48
SPEEDAIRE 5PED0 Air Cylinder Double Acting 40.92 Inch Μήκος | AE6AXE 5 PED040.92 "24 "€1,933.67
SPEEDAIRE 5PED1 Air Cylinder Double Acting 43.92 Inch Μήκος | AE6AXF 5 PED143.92 "27 "€1,966.73
SPEEDAIRE 5PED2 Air Cylinder Double Acting 46.92 Inch Μήκος | AE6AXG 5 PED246.92 "30 "€2,053.84
SPEEDAIRE 5PED3 Air Cylinder Double Acting 49.92 Inch Μήκος | AE6AXH 5 PED349.92 "33 "€2,140.92
SPEEDAIRE 5PED4 Air Cylinder Double Acting 52.92 Inch Μήκος | AE6AXJ 5 PED452.92 "36 "€2,525.47
SPEEDAIRE 5PED5 Air Cylinder Double Acting 55.92 Inch Μήκος | AE6AXK 5 PED555.92 "39 "€2,525.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 5PEC6 Κύλινδρος αέρα διπλής δράσης 28.92 ίντσες μήκος
€1,553.32 /μονάδα