SPEEDAIRE 5PDW5 Air Cylinder Double Acting 58.88 Inch Μήκος | AE6ARR

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PDW5 διπλής δράσης 58.88 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ARR Μοντέλο: 5PDW5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€934.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.1"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουΧωρίς ραβδί
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Φορτώνω88 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση116 psi
ΤοποθετήστεΚτυπημένα άκρα
Συνολικό μήκος58.88 "
Υλικό εμβόλουΜαγνητικός
Μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα51 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.519
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5PDV7 Air Cylinder Double Acting 34.88 Inch Μήκος | AE6ARH 5PDV734.88 "27 "€738.36
SPEEDAIRE 5PDV8 Air Cylinder Double Acting 37.88 Inch Μήκος | AE6ARJ 5PDV837.88 "30 "€738.36
SPEEDAIRE 5PDV9 Κύλινδρος αέρα διπλής δράσης Μήκος 40.88 ίντσας | AE6ARK 5PDV940.88 "33 "€738.36
SPEEDAIRE 5PDW0 Air Cylinder Double Acting 43.88 Inch Μήκος | AE6ARL 5PDW043.88 "36 "€902.12
SPEEDAIRE 5PDW1 Air Cylinder Double Acting 46.88 Inch Μήκος | AE6ARM 5PDW146.88 "39 "€902.12
SPEEDAIRE 5PDW2 Air Cylinder Double Acting 49.88 Inch Μήκος | AE6ARN 5PDW249.88 "42 "€902.12
SPEEDAIRE 5PDW3 Air Cylinder Double Acting 52.88 Inch Μήκος | AE6ARP 5PDW352.88 "45 "€902.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PDW5 διπλής δράσης 58.88 ίντσες μήκος
€934.13 /μονάδα