Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4ZL38 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi Πλάτος 2.68 ίντσας | AE2UPJ

SPEEDAIRE 4ZL38 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 150 Psi πλάτος 2.68 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2UPJ Μοντέλο: 4ZL38

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ3.5 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Φίλτρο MediaΠεπιεσμένου αέρα
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή53 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
συνολικό ύψος7.15 "
συνολικό πλάτος2.68 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT
ΜέγεθοςΕνδιάμεσος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπολΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 4ZL37 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.68 ίντσας | AE2UPH 4ΖL37Μέταλλο με Sight Gauge53 cfm250 psi175 βαθμοί F1 / 4 "NPT€62.20
SPEEDAIRE 4ZL39 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.68 ίντσας | AE2UPK 4ΖL39Μέταλλο με Sight Gauge65 cfm250 psi175 βαθμοί F3 / 8 "NPT€70.52
SPEEDAIRE 4ZL40 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi Πλάτος 2.68 ίντσας | AE2UPL 4ΖL40Πολυανθρακικό με προστατευτικό65 cfm150 psi125 βαθμοί F3 / 8 "NPT€68.53
SPEEDAIRE 4ZL41 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 2.68 ίντσας | AE2UPM 4ΖL41Μέταλλο με Sight Gauge69 cfm250 psi175 βαθμοί F1 / 2 "NPT€69.67
SPEEDAIRE 4ZL42 Φίλτρο συμπιεσμένου αέρα 150 Psi 2.68 ίντσες Πλάτος | AE2UPN 4ΖL42Πολυανθρακικό με προστατευτικό69 cfm150 psi125 βαθμοί F1 / 2 "NPT€66.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL38 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 150 Psi πλάτος 2.68 ίντσες
€61.14 /μονάδα