Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4ZL27 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 1.97 ίντσας | AE2UNX

SPEEDAIRE 4ZL27 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi πλάτος 1.97 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2UNX Μοντέλο: 4ZL27

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολΜέταλλο με Sight Gauge
Μέγεθος μπολ2.2 ουγκιά
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Φίλτρο MediaΠεπιεσμένου αέρα
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Ροή55 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.58 "
συνολικό πλάτος1.97 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT
ΜέγεθοςКόμπακτ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό μπολΦίλτρο Mediaσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΒαθμολογία φίλτρουΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοήΤιμή
SPEEDAIRE 1EJU8 Φίλτρο αέρα / λαδιού 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMX 1EUU8--Χαλκί-1 / 8 "NPT40 micronΌλα ανοδιωμένα αλουμίνιο-€13.87
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου SPEEDAIRE 1EJU9 40 Μικρά | AA9PMY 1EUU9--Χαλκί--40 micron--€3.58
SPEEDAIRE 1EJV1 Φίλτρο θηλών 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Χαλκί0.44 "1 / 8 "NPT40 micronΧαλκί10 cfm€5.16
SPEEDAIRE 1EJV2 Φίλτρο θηλών 1/8 Npt 90 Micron | AA9PNA 1EJV21.25 "-Χαλκί0.44 "1 / 8 "NPT90 micronΧαλκί10 cfm€5.16
SPEEDAIRE 1EJV3 Φίλτρο θηλών 1/4 Npt 40 Micron | AA9PNB 1EJV31.5 "-Χαλκί0.56 "1 / 4 "NPT40 micronΧαλκί22 cfm€14.65
Φίλτρο θηλών SPEEDAIRE 1EJV6 3/8 Npt 90 Micron | AA9PNE 1EJV61.75 "-Χαλκί0.69 "3 / 8 "NPT90 micronΧαλκί36 cfm€15.28
SPEEDAIRE 1EJV7 Φίλτρο θηλών 1/2 Npt 40 Micron | AA9PNF 1EJV72"-Χαλκί0.88 "1 / 2 "NPT40 micronΧαλκί58 cfm€19.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL27 Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi πλάτος 1.97 ίντσες
€97.37 /μονάδα