Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 1EJV2 Φίλτρο θηλών 1/8 Npt 90 Micron | AA9PNA

SPEEDAIRE 1EJV2 Φίλτρο Θηλών 1/8 Npt 90 Micron

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PNA Μοντέλο: 1EJV2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€5.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Φίλτρο MediaΧαλκί
Βαθμολογία φίλτρου90 micron
Στέγαση ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Ροή10 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.300 βαθμοί F
συνολικό ύψος1.25 "
συνολικό πλάτος0.44 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "NPT
ΜέγεθοςКόμπακτ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό μπολΦίλτρο Mediaσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΒαθμολογία φίλτρουΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοήΤιμή
SPEEDAIRE 1EJU8 Φίλτρο αέρα / λαδιού 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMX 1EUU8--Χαλκί-1 / 8 "NPT40 micronΌλα ανοδιωμένα αλουμίνιο-€13.87
Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου SPEEDAIRE 1EJU9 40 Μικρά | AA9PMY 1EUU9--Χαλκί--40 micron--€3.58
SPEEDAIRE 1EJV1 Φίλτρο θηλών 1/8 Npt 40 Micron | AA9PMZ 1EJV11.25 "-Χαλκί0.44 "1 / 8 "NPT40 micronΧαλκί10 cfm€5.16
SPEEDAIRE 1EJV3 Φίλτρο θηλών 1/4 Npt 40 Micron | AA9PNB 1EJV31.5 "-Χαλκί0.56 "1 / 4 "NPT40 micronΧαλκί22 cfm€14.65
Φίλτρο θηλών SPEEDAIRE 1EJV6 3/8 Npt 90 Micron | AA9PNE 1EJV61.75 "-Χαλκί0.69 "3 / 8 "NPT90 micronΧαλκί36 cfm€15.28
SPEEDAIRE 1EJV7 Φίλτρο θηλών 1/2 Npt 40 Micron | AA9PNF 1EJV72"-Χαλκί0.88 "1 / 2 "NPT40 micronΧαλκί58 cfm€19.99
SPEEDAIRE 1EJV8 Φίλτρο θηλών 1/2 Npt 90 Micron | AA9PNG 1EJV82"-Χαλκί0.88 "1 / 2 "NPT90 micronΧαλκί-€19.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 1EJV2 Φίλτρο Θηλών 1/8 Npt 90 Micron
€5.16 /μονάδα