Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 4ZK87 Φίλτρο / ρυθμιστής 9.95 ίντσες H 2.68 ίντσες πλάτος | AE2UEC

SPEEDAIRE 4ZK87 Φίλτρο/ρυθμιστής 9.95 ίντσες Υ 2.68 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2UEC Μοντέλο: 4ZK87

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής
Κουμπί ρύθμισηςΧωρίς άνοδο
Εύρος ρύθμισης5 έως 150 psi
Υλικό μπολΠολυανθρακικό με προστατευτικό
Μέγεθος μπολ3.5 ουγκιά
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Λιμάνι Gauge1/4 "PTF
Μέγιστη. Ροή78 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 βαθμοί F
συνολικό ύψος9.95 "
συνολικό πλάτος2.68 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος ρύθμισηςΥλικό μπολσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΜέγεθος μπολΒαθμολογία φίλτρουΤιμή
SPEEDAIRE 4ZK74 Φίλτρο / ρυθμιστής 6.44 ίντσες H 1.63 ίντσες πλάτος | AE2UDN 4ΖΚ746.44 "5 έως 125 psiΠολυανθρακικό1.63 "1 / 8 "NPTΜικρογραφία1.0 ουγκιά5 micron€34.94
SPEEDAIRE 4ZK75 Φίλτρο / ρυθμιστής 6.44 ίντσες H 1.63 ίντσα πλάτος | AE2UDP 4ΖΚ756.44 "5 έως 125 psiΠολυανθρακικό1.63 "1 / 4 "NPTΜικρογραφία1.0 ουγκιά5 micron€49.67
SPEEDAIRE 4ZK76 Φίλτρο / ρυθμιστής 6.44 ίντσες H 1.63 ίντσες πλάτος | AE2UDQ 4ΖΚ766.44 "5 έως 125 psiΠολυανθρακικό1.63 "1 / 4 "NPTΜικρογραφία1.0 ουγκιά5 micron€50.27
SPEEDAIRE 4ZK77 Φίλτρο / ρυθμιστής 6.44 ίντσες H 1.63 ίντσα πλάτος | AE2UDR 4ΖΚ776.44 "5 έως 125 psiΠολυανθρακικό1.63 "1 / 4 "NPTΜικρογραφία1.0 ουγκιά5 micron€72.50
SPEEDAIRE 4ZK78 Φίλτρο / ρυθμιστής 12.90 ίντσες H 7.48 ίντσες πλάτος | AE2UDT 4ΖΚ7812.9 "5 έως 125 psiΜέταλλο με Sight Gauge7.48 "3 / 4 "NPT-32.0 ουγκιά5 micron€330.55
SPEEDAIRE 4ZK79 Φίλτρο / ρυθμιστής 12.90 ίντσες H 7.48 ίντσες πλάτος | AE2UDU 4ΖΚ7912.9 "5 έως 125 psiΜέταλλο με Sight Gauge7.48 "1 "NPT-32.0 ουγκιά40 micron€398.23
SPEEDAIRE 4ZK80 Φίλτρο / ρυθμιστής 6.44 ίντσες H 1.63 ίντσες πλάτος | AE2UDV 4ΖΚ806.44 "5 έως 100 psiΠολυανθρακικό1.63 "1 / 8 "NPT-1.0 ουγκιά0.01 micron€89.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK87 Φίλτρο/ρυθμιστής 9.95 ίντσες Υ 2.68 ίντσες Πλάτος
€88.07 /μονάδα