Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σωλήνας προσαρμογέα SPEEDAIRE 4ZK26 | AE2UBQ

SPEEDAIRE Σωλήνας προσαρμογέα 4ZK26

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2UBQ Μοντέλο: 4ZK26

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας σωλήνων
Για χρήση OnКόμπακτ
NPT1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΌρος ταχύτητας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια χρήση OnNPTΤιμή
Σωλήνας προσαρμογέα SPEEDAIRE 4ZK37 | AE2UCB 4ΖΚ37Ενδιάμεσο και τυπικό1 / 4 "€16.55
Σωλήνας προσαρμογέα SPEEDAIRE 4ZK38 | AE2UCC 4ΖΚ38Ενδιάμεσο και τυπικό3 / 8 "€16.55
Σωλήνας προσαρμογέα SPEEDAIRE 4ZK39 | AE2UCD 4ΖΚ39Ενδιάμεσο και τυπικό1 / 2 "€20.00
Σωλήνας προσαρμογέα SPEEDAIRE 4ZK40 | AE2UCE 4ΖΚ40Ενδιάμεσο και τυπικό3 / 4 "€16.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Σωλήνας προσαρμογέα 4ZK26
€19.82 /μονάδα