Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3FZY8 Manifold Iso Valve 15407-1 1/8 Npt | AC9EQE

SPEEDAIRE 3FZY8 Multifold Iso Valve 15407-1 1/8 Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9EQE Μοντέλο: 3FZY8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή
Ύψος1.52 "
Μήκος3.15 "
Θύρα NPT1/8 ίντσες
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 3FZY9 Πολλαπλή βαλβίδα Iso 15407-1 1/4 Npt | AC9EQF 3FZY92.17 "3.94 "2.13 "€149.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3FZY8 Multifold Iso Valve 15407-1 1/8 Npt
€105.77 /μονάδα