Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3FFY4 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9BGR

SPEEDAIRE 3FFY4 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσας 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9BGR Μοντέλο: 3FFY4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€714.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος14 βαθμοί έως 145 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΒάση
Κεντρική θέσηΑνοικτό
Συντελεστής όγκου4
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Κατηγορία ISO5599-1
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος5.5 "
Συνολικό μήκος9.25 "
συνολικό πλάτος2.75 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Εύρος πίεσηςΚενό έως 145
Τεχνολογία μετατόπισηςΚεραμική πλάκα
Εύρος κενού145 psig
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΣυντελεστής όγκουΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤεχνολογία μετατόπισηςΤάσηΗλεκτρικές συνδέσειςΤιμή
SPEEDAIRE 3FFD5 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 120vac | AC9BAX 3FFD5-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F0.52VA30 psiΣυσκευασμένο καρούλι120 VACΣυνδέω€391.43
SPEEDAIRE 3FFD6 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AC9BAY 3FFD6-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F0.51.0W30 psiΣυσκευασμένο καρούλι24 VDCΣυνδέω€378.39
SPEEDAIRE 3FFD7 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 120vac | AC9BAZ 3FFD7-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F12VA30 psiΣυσκευασμένο καρούλι120 VACΣυνδέω€417.22
SPEEDAIRE 3FFD8 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AC9BBA 3FFD8-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F11.0W30 psiΣυσκευασμένο καρούλι24 VDCΣυνδέω€402.92
SPEEDAIRE 3FFD9 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 120vac | AC9BBB 3FFD9-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F0.52VA30 psiΣυσκευασμένο καρούλι120 VACΣυνδέω€382.76
SPEEDAIRE 3FFE1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AC9BBC 3FFE1-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F0.51.0W30 psiΣυσκευασμένο καρούλι24 VDCΣυνδέω€374.27
SPEEDAIRE 3FFE2 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 120vac | AC9BBD 3FFE2-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F12VA30 psiΣυσκευασμένο καρούλι120 VACΣυνδέω€406.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3FFY4 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσας 120vac
€714.17 /μονάδα