Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κέντρο στήριξης SPEEDAIRE 3FE50 | AC9APT

SPEEDAIRE 3FE50 Κέντρο στήριξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9APT Μοντέλο: 3FE50

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεντρικά κιτ στερέωσης με υλικό
Μπόρε Ντιά.1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Τιμή
SPEEDAIRE 3FE48 Κέντρο στήριξης 1 σε | AC9APQ 3FE481"€61.54
Κέντρο στήριξης SPEEDAIRE 3FE49 | AC9APR 3FE491-1 / 4 "€73.17
SPEEDAIRE 3FE51 Κέντρο στήριξης 2 σε | AC9APU 3FE512"€93.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3FE50 Κέντρο στήριξης
€74.58 /μονάδα