Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3FE29 Κύλινδρος αέρα 1-1 / 4 Διάμετρος ίντσας 9 ίντσα AC9APE

SPEEDAIRE 3FE29 Κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας Διάμετρος 9 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9APE Μοντέλο: 3FE29

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€919.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.1.25 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουΧωρίς ραβδί
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημί και Μαύρο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Φορτώνω176 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση150 psi
ΤοποθετήστεΒασικο
Συνολικό μήκος18.44 "
Υλικό εμβόλουΜαγνητικός
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα9"
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)70.36
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 3FE31 Κύλινδρος αέρα 15 ιντσών διαδρομή 24.44 ίντσες Μήκος | AC9APF 3FE3124.44 "15 "€970.41
SPEEDAIRE 3FE32 Κύλινδρος αέρα 18 ίντσες διαδρομή 27.44 ίντσες Μήκος | AC9APG 3FE3227.44 "18 "€944.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 3FE29 Κύλινδρος αέρα 1-1/4 ίντσας Διάμετρος 9 ιντσών
€919.81 /μονάδα