SPEEDAIRE 35GL86 Προ-φίλτρο 3 ιντσών NPT 1371 cfm 5 micron | AG4XVY

SPEEDAIRE 35GL86 Προφίλτρο 3 ιντσών NPT 1371 cfm 5 micron

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4XVY Μοντέλο: 35GL86

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,971.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρο-φίλτρο
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης5 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςφλοτέρ
Φίλτρο MediaΜικρο γυαλί
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή1371 cfm
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
συνολικό ύψος0.62 "
Μέγεθος σωλήνα3 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8421210000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 35GK61 Προ-φίλτρο 1/4 ιντσών NPT 15 cfm 5 micron | AG4XPU 35 GK6115 cfm1 / 4 "NPT€466.69
SPEEDAIRE 35GK81 Προ-φίλτρο 1/2 ιντσών NPT 31 cfm 5 micron | AG4XQQ 35 GK8131 cfm1 / 2 "NPT€496.20
SPEEDAIRE 35GK89 Προ-φίλτρο 1/2 ιντσών NPT 61 cfm 5 micron | AG4XQZ 35 GK8961 cfm1 / 2 "NPT€685.76
SPEEDAIRE 35GK97 Προ-φίλτρο 3/4 ίντσας NPT 92 cfm 5 micron | AG4XRH 35 GK9792 CFM3 / 4 "NPT€763.70
Προ-φίλτρο SPEEDAIRE 35GL10 1 ιντσών NPT 123 cfm 5 micron | AG4XRW 35 GL10123 cfm1 "NPT€828.00
SPEEDAIRE 35GL18 Προφίλτρο 1 ίντσας NPT 154 cfm 5 micron | AG4XTE 35 GL18154 cfm1 "NPT€1,012.49
SPEEDAIRE 35GL30 Προφίλτρο 1-1/2 ιντσών NPT 185 cfm 5 μικρά | AG4XTN 35 GL30185 cfm1-1 / 2 "NPT€1,086.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35GL86 Προφίλτρο 3 ιντσών NPT 1371 cfm 5 micron
€3,971.84 /μονάδα