Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 35GK81 Προ-φίλτρο 1/2 ιντσών NPT 31 cfm 5 micron | AG4XQQ

SPEEDAIRE 35GK81 Προφίλτρο 1/2 ίντσας NPT 31 cfm 5 micron

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4XQQ Μοντέλο: 35GK81

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€496.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρο-φίλτρο
Υλικό μπολΑλουμίνιο
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης5 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςφλοτέρ
Φίλτρο MediaΜικρο γυαλί
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή31 cfm
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.176 βαθμοί F
συνολικό ύψος0.62 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6155
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8421210000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEEDAIRE 35GK61 Προ-φίλτρο 1/4 ιντσών NPT 15 cfm 5 micron | AG4XPU 35 GK6115 cfm1 / 4 "NPT€466.69
SPEEDAIRE 35GK89 Προ-φίλτρο 1/2 ιντσών NPT 61 cfm 5 micron | AG4XQZ 35 GK8961 cfm1 / 2 "NPT€685.76
SPEEDAIRE 35GK97 Προ-φίλτρο 3/4 ίντσας NPT 92 cfm 5 micron | AG4XRH 35 GK9792 CFM3 / 4 "NPT€763.70
Προ-φίλτρο SPEEDAIRE 35GL10 1 ιντσών NPT 123 cfm 5 micron | AG4XRW 35 GL10123 cfm1 "NPT€828.00
SPEEDAIRE 35GL18 Προφίλτρο 1 ίντσας NPT 154 cfm 5 micron | AG4XTE 35 GL18154 cfm1 "NPT€1,012.49
SPEEDAIRE 35GL30 Προφίλτρο 1-1/2 ιντσών NPT 185 cfm 5 μικρά | AG4XTN 35 GL30185 cfm1-1 / 2 "NPT€1,086.47
SPEEDAIRE 35GL46 Προ-φίλτρο 1-1 / 2 ιντσών NPT 370 cfm 5 micron | AG4XUF 35 GL46370 cfm1-1 / 2 "NPT€1,589.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 35GK81 Προφίλτρο 1/2 ίντσας NPT 31 cfm 5 micron
€496.20 /μονάδα